Q9DDFRY0100K MY1002 ライディングパンツ YAMAHA(ヤマハ) 16326287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Q9DDFRY0100K MY1002 ライディングパンツ YAMAHA(ヤマハ) 16326287
Q9DDFRY0100K MY1002 ライディングパンツ YAMAHA(ヤマハ) 16326287
Q9DDFRY0100K MY1002 ライディングパンツ YAMAHA(ヤマハ) 16326287
Q9DDFRY0100K MY1002 ライディングパンツ YAMAHA(ヤマハ) 16326287
Q9DDFRY0100K MY1002 ライディングパンツ YAMAHA(ヤマハ) 16326287
Q9DDFRY0100K MY1002 ライディングパンツ YAMAHA(ヤマハ) 16326287

MY1002 ライディングパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ32
内容量1着注文コード16326287品番Q9DDFRY0100K
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

オフロードライディングの自由な動きに合わせ運動性が高いシャーリング生地とストレッチ生地を採用。
両膝内側に本革、膝とすねにクッションパッドを施すことで衝撃や摩擦などを軽減します。
インナーはメッシュ生地のため、着心地と速乾性にも配慮しています。練習走行からサンデーレースまで幅広く使用いただけます。

材質ポリエステル100%サイズ32股下(cm)73ウエスト(cm)76.5股上(cm)19.5ヒップ(cm)110裾幅(cm)16.5ワタリ(cm)30.2
注意
※両膝内側にはエンジンやエキゾーストパイプからの熱に耐え、摩擦にも強い本革を採用。
※膝とすねにクッションパッド内蔵。転倒時の衝撃を軽減します。
※腰と膝上にシャーリング生地採用。曲げ伸ばしがしやすく自由度の高いライディングに貢献します。
※股と膝裏には縦横4方向に伸縮するリップストップ4WAYストレッチ生地を採用。運動性、耐久性に優れます。
※インナーはメッシュ生地を採用。汗をかいてもさらっとした肌触りで速乾性に優れる。
※ウエスト内側のシリコンゴムがジャージの裾上がりを防止。
※ウエスト調整に便利なワンタッチバックルアジャスターを採用。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする