※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Q6FDFRY0000L MY4001 ライディンググローブ YAMAHA(ヤマハ) 16326357 Q6FDFRY0000L MY4001 ライディンググローブ YAMAHA(ヤマハ) 16326357 Q6FDFRY0000L MY4001 ライディンググローブ YAMAHA(ヤマハ) 16326357

MY4001 ライディンググローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 16326357 品番 Q6FDFRY0000L
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

伸縮性に優れ、抜群の操作性とフィット感を実現。
手の平には柔らかく、通気性と耐摩耗性に優れた機能生地「AXスウェード」を採用。
<甲部>
4方向に伸縮するストレッチ素材を採用し、激しい手の動きにも常に追従します。
<掌>
「AXスウェード」を採用。
薄く強く、通気性、透湿性にも優れ、汗をかいてもべたつきにくいです。
<掌、親指部分>
グリップと接する部分を二重構造にし、耐摩耗性と振動吸収性を高めています。
<袖口>
柔軟性が高く、長袖ジャージ等に干渉しにくいスリップオンタイプを採用。

材質ポリエステル:90%、スパンデックス:6%、ナイロン:4% サイズL 寸法(cm)【手幅】11.3【手長】23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする