メイン画像
鋼鈑工業
鋼鈑工業の 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター
鋼鈑工業の 引き締め機
帯鉄引締機 タイトナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16326375
品番
HP-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
軽量、小型のプッシャータイプの引締器です。
用途
金属コイル、金属パイプ、鋼材、線材、シート等のスチールバンド引き締めにオールラウンドに対応。
付属品
ハイカプラPM30付、検査合格証、取扱説明書用QRコードのご案内
仕様
バンド切断刃付
トラスコ品番
696-9641
セット内容
S-19、S-32
空気圧力(MPa)
0.6
バンド厚さ(mm)
0.5〜1.2
引締力(N)
最大7840
適合バンド幅(mm)
19〜32
適合バンド
スチール
注意
※エア圧源はご準備ください。
※エアホースは含まれておりません。
※配管径3/8B(10A)、流量1000L(ANR)、圧力0.6MPaのエアをご準備ください。
※スチールバンドおよびシールは含まれておりません。
※供給エア回路にルブリケーターを設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,300
/
税込
¥
10,230
北海道地方
数量1につき
¥
9,300
/
税込
¥
10,230
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません