曜日別特売
30HBKD 南京錠 TITALIUM-64TI(吊長) ABUS 16328488

30HBKD 南京錠 TITALIUM-64TI(吊長) ABUS 16328488
30HBKD 南京錠 TITALIUM-64TI(吊長) ABUS 16328488

南京錠 TITALIUM-64TI(吊長)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
つる径(Φmm)5
内容量1個注文コード16328488品番30HBKD
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上)
シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。
シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上)
ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。
本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。
強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。
精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上)
真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。

トラスコ品番491-1962材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)質量(g)65種類別キー呼び寸法(mm)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×93×13つる径(Φmm)5ロックキー式材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)内径(mm)16×60
注意
※キーナンバー指定のご注文は受け付け致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする