25KA 南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー) ABUS 16328515 25KA 南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー) ABUS 16328515 25KA 南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー) ABUS 16328515

南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー)

(10件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16328515 品番 25KA
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上)
シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。
シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上)
ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。
本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。
強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。
精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上)
真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。

トラスコ品番491-1938 材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金) 質量(g)25 種類同一キー 呼び寸法(mm)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24.5×42×12 つる径(Φmm)4 ロックキー式 材質(吊)焼入れ鉄・メッキ仕上げ 内径(mm)13×13.5
注意
※キーナンバー指定のご注文は受け付け致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16328515
2022-03-16
用途:
外付けトイレのカギとして。
不動産業

もう少し大きいものを注文すればよかった。初めての利用で、サイズ感がよくわからなかった。

対象商品:
16328558
2021-05-17
用途:
自転車のワイヤーロックにつかう
株式会社芳野総業 様

コンビニになどの買い物の簡易でつかうので、必要十分です。
錆びたり、やばそうであれば他にもロックもってますし、
錆や故障は様子みながらとおもってますが、
物はすごくいいとおもいます

対象商品:
16328542
2019-11-13
用途:
各門扉及び水門の鍵
サービス業

同一キーだと迷うこともなく沢山のキーを持たなくてすむ。

対象商品:
16328515
2019-08-30
用途:
教室の施錠用
和光市立第五小学校 様 (教育・研究機関)

小学校の教室で侵入防止用に購入しました。同一キーの為使いやすく助かりました。

対象商品:
16328515
2020-07-27
用途:
バイクボックスのロック
その他業種

タイタリウム使用というのは筐体外装の話なのでシャックルは鉄メッキ製ですし内部機構の材質はざっと見た限り分かりません。

バイクの収納具のロックに使用して一年ほど使用して解除頻度が低い限りでは外装は変化ありませんし支障が出ていないので、他の方のさびて使えなくなったというのはある程度摩耗して傷が増えると内部が錆びる、とかでしょうか。

対象商品:
16328542
2019-07-18
用途:
駐車場の門のカギに使用
株式会社サンエー印刷 様

前に使用していた南京錠と同じタイプなので、何の問題もなし。

対象商品:
16328533
2019-04-04
用途:
駐車場のカギ
製造業

同一キーで複数個発注できたため非常に使い勝手が向上しました。

対象商品:
21350035
2018-12-04
用途:
工事現場の安全対策
坂井建設株式会社 様 (建設業・工事業)

屋外で使用するので錆びないものが必要でしたこれから使用してどれくらい錆びないか確認します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする