南京錠 TITALIUM-64TI(同一・吊長)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16328585 品番 50HBKA
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上)
シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。
シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上)
ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。
本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。
強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。
精密なピンシリンダー(キー3本付)。
真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。

トラスコ品番491-2063 材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金) 質量(g)199 種類同一キー 呼び寸法(mm)50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×128×17 つる径(Φmm)8 ロックキー式 材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT) 内径(mm)28×80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16328576
2021-07-19
用途:
倉庫の鍵

2か所の南京錠の鍵を共通にしたいため同一キーで吊長の物を探していたところ、この商品を発見。早速2個購入してみたところ、よく見かける真鍮製の南京錠よりも圧倒的に軽くて大変使いやすいです。南京錠の取り外し後はポケットに入れても苦にならない重さで大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
16328567
2019-09-04
用途:
マンションの敷地のフェンス入口の鍵として
製造業

同一キーが非常に便利です。
複数名で鍵をそれぞれ保管する為に購入しました。

対象商品:
16328567
2018-01-04
用途:
収納ボックスの施錠に

カブの二台に収納ボックスを取り付けたので
既製の鍵では怪しいので南京錠をつけました
サイズ、重さも非常にピッタリで重宝しています
ナンバーの鍵だと不安なので

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする