アイトス
アイトスの ☆名入れ作業服
【加工可】ストレッチノータックワークパンツ秋冬用(男女兼用)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
サイズ
SS
注文コード
16332849
品番
AZ-2520
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ワークタックパンツ
色
ネイビー
サイズ
SS
機能
ストレッチ
サービス分類
名入れ