- 紙ウエス 布感覚で使えるタイプ モノタロウ 16334772 - 紙ウエス 布感覚で使えるタイプ モノタロウ 16334772

紙ウエス 布感覚で使えるタイプ

(127件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚×20パック) 注文コード 16334772 品番 -
販売価格(税込) ¥10,998 定期注文特価(税込)9,348
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
8,498 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。

用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。 仕様重ねなし 材質パルプ+ポリプロピレン 厚さ(mm)0.49 質量(g)396(パック) タイプ4ツ折 1枚の寸法(mm)300×330 サイズ(mm)150×165(4ツ折時)
注意
※水には溶けません。
※本来の用途以外には使用しないでください。

まるで雑巾! 絞って使える紙ウエス
一枚を広げる 絞る

1枚を広げると300×330mmで、ちょうどキッチンペーパーくらいのサイズ感です。頑丈で軽く引っ張っても破れず、雑巾のように水で絞って使えます。
使い捨てなので使用後は潔く捨てられ、気軽に使えて衛生的です。

商品説明動画

紙ウエス 布感覚で使えるタイプ.
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:57
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 127
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46759824
2026-01-23
用途:
スクリーン印刷のインキ拭き
合資会社 サンコーグラフィカ 様

先に大まかな汚れを取るのに使用しています。
洗剤の吸水性も良く、ガシガシと拭けます。
ざっと拭いたら仕上げは別のクロス(お値段高め)で仕上げますが、
こちらは安価なので助かります。
何度もリピートしておりますが何も不満はありません。

2025-05-23
用途:
油汚れの除去
製造業

パーツクリーナーを含ませての油汚れを除去する際に使用しています。
他のウエスではボロボロになってしまいますが、こちらは上部でゴミが出ませんので毎回使用させて頂いています。

1人が参考にしています
2025-05-07
用途:
油圧機器の清拭作業

これまで某メーカーの不織布を使用しておりましたが、本品にて代替え利用が可能と判断できましたので箱買いすることにしました

1人が参考にしています
対象商品:
46759824
2025-05-26
用途:
清掃作業時の激しく汚れた箇所に使用
古川商店 様 (サービス業)

給水性が良くサイズも使い易く使用後可燃ゴミで捨てられる。

対象商品:
46759824
2025-01-12
用途:
屑入り廃液の回収
棚田エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

モノタロウブランドの紙ウエスは、用途・ジャンル毎に種類がたくさんあるので、比較表があると良いと思います。
結果的に今回の用途では、もっと安い竹繊維の物で十分だった。
この商品は絞って繰り返し使える高級品です。

1人が参考にしています
2024-11-19
用途:
テーブルや机周りの備品掃除
株式会社ヒルサイド 様 (サービス業)

紙なので破れやすいと思っていましたが、そのようなことはなく、ぞうきんと同じ感覚で使っています。汚れたら洗って乾かして、ある程度汚れが取れます。洗っても汚れが落ちないくらいに汚れたら捨てて、新しいものを使用しますが、安くて丈夫で枚数も多いので惜しみなく使用できます。

対象商品:
46759824
2024-12-03
用途:
しっかり

繊維しっかりで破れたりちぎれたりすることがないので、力を入れてゴシゴシ拭いたりする用途に。キッチンペーパーとは使い勝手が段違い、よいものです。

2025-03-31
用途:
バイク整備
卸売・小売業

安くて使い勝手よく、いい商品です。
また購入いたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
食器拭きや野菜の水切りにも使用可能でしょうか。
回答:
こちらの商品は清掃作業の際に使用されることを想定しております。
本体の用途とは異なる使用法の為、使用不可になります。
3人が参考にしています
2024-07-18
質問:
下記商品と比較してどのような違いがあるでしょうか。

モノタロウ 紙ウエス片面エンボス 徳用紙 4枚重ね 100%パルプ 白
注文コード 35120425 品番 MPW3335
内容量 1パック(50枚)
https://www.monotaro.com/p/3512/0425/
回答:
塗れた時の強度は「紙ウエス 布感覚で使えるタイプ」の方が強くなります。
商品名のとおり布ウエス感覚でご利用頂けます。
2人が参考にしています
2024-07-18
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
1人が参考にしています
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする