ソフトアルボン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(40g) 注文コード 16334788 品番 40g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

くすんだ金属をピカピカにする金属みがき剤です。

適合材各種金属 用途仏具、ステンレス流し台、ガスレンヂ、ストーブの反射鏡、ゴルフクラブ、管楽器、自転車、ドアーの取手、階段の手すり、自動車のバンパー等金属部分 成分研磨材(24.1%)アルミナ系鉱物、脂肪. 酸、有機溶剤、界面活性剤 質量(g)40 アズワン品番64-8932-25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
仏壇の祭壇磨きに
NAN建築設計 様 (建設業・工事業)

細かでソフトな磨き粉なので安心して使えます。
塗装に影響が少ないのもいいですね

対象商品:
16334797
2019-02-10
用途:
模型飛行機用エンジンの、外観の磨き作業
HOT'as 様

他社の細目とほぼ同等の細かさと思います。明確な優位点はありませんが、つまりほぼ最高品質と感じますね。極めつけは、その量でしょうか。コストパフォーマンスは、最高ですね。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする