30045641 プリンタ SF40A オーハウス 16335768

プリンタ SF40A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16335768 品番30045641
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オーハウス天びん、台はかり、水分計に接続できるコンパクトプリンタ
エクスプローラー・アドベンチャーは日本語での印字が可能(その他は英語での印字のみ)
ゼロ設定/風袋引き設定機能を搭載
統計機能を搭載(スカウトプロ・TAを除く)
リアルタイムクロック機能を搭載
付属のソフトウェアにより設定が簡単
耐光性および耐温度変化性のある印字により、印字後の長期保存が可能

仕様
文字構成/5×7
ロール紙/普通紙 ロール紙径Φ50〜60mm、紙幅57.5mm
リボンカートリッジ/交換可能:黒
インターフェース(入力)RS232Cシリアルインターフェイス(コネクタ:9ピンオス型) 印字性能(印字数)40文字/行 印字方式ドットマトリックス 印字速度(行/秒(s))1.2 電源ACアダプタ(100-240VAC,50/60Hz)標準付属 質量(g)約740(ロール紙含む)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16335768 30045641 16335777 30045641 プリンタ SF40A オーハウス プリンタ SF40A オーハウス 1台 77,980 税込85,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする