曜日別特売
CDM2QF40-400B-C73L エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QF40-~) SMC 16336731

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QF40-~)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品はリード線・オートスイッチ品番など67種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
3
オートスイッチ品番
C73
注文コード
16336731
品番
CDM2QF40-400B-C73L
参考基準価格(税別)¥21,510販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
取付支持形式
ロッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
3
取付金具
ロッド側フランジ形
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
C73

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする