ミニトルクレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16338062 品番YC-636
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

簡便な機構で持ち運びやすい簡易トルクレンチ。3/4/5/6/8/10mm T20/T25/T30ビット付。※大きさは本体のみ。ビットを含まないサイズとなります。

長さ(mm)123 幅(mm)22 高さ(mm)30 材質(本体)鉄、プラスチック トルク測定範囲(N・m)約2〜10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16338062
2017-09-13
用途:
自転車のメンテナンス用

手持ちのM4-5Nm固定のトルクレンチより低めの値に表示されるようですが誤差はしょうがないし、参考にするには充分と思います。手の感覚だけよりは正確だと思うのでトルク管理しっかりやって行きます。

2人が参考にしています
対象商品:
16338062
2016-03-04
用途:
自動車整備

レアなサイズで使用頻度は少ないものの、無いと困るため、安く手に入り助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする