ワイパー替えゴム10本入り

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 16338132 品番 MR-300-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

安定した拭払性能でクリアな視界を確保!
グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。
ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。

長さ(mm)300 幅(mm)6 タイプ板バネ付 商品タイプグラファイト

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
普通にワイパー替えゴム

1本1本包装されてるので劣化少なく良いと思います。

対象商品:
16338132
2020-09-17
用途:
お客様車両のメンテナンス時

1年毎に交換するリース車に使用してます。
安価なワイパーゴムの中で色々試してこちらに決めました。

1人が参考にしています
対象商品:
16338132
2021-07-03
用途:
ワイパーゴム交換

サイズもピッタリ。
特に何の問題もなく交換できました。
コスパも良いので定期購入したいと思います。

対象商品:
16338132
2019-06-21
用途:
自動車整備ウインド硝子の窓ふき
玉屋商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

もうーすーこしゴムひつがよいといいがなー、両端がきれる

対象商品:
16338193
2020-08-16
用途:
自家用車のメンテ部品
建設業・工事業

ゴム素材の硬さが少し硬い気がします。拭き残しも少し有りますが、気になるほど大きくは無いので何とか使えています。尚ゴムが硬いのでゴム裂けはまず有りません。

対象商品:
16338193
2020-03-24
用途:
もちが非常に悪い
江坂モータース 様

この種類のワイパーゴムは1年もちません。
たぶん、素材が天然ゴムだからでしょう。
よくワイパーを使う車では、早いと6か月で左右の先端が破れます(剥がれます)。
安いのですが、お客様には使用しない方がいいでしょう、
実際に何件か苦情が入り、無料で交換したのですが、
お客様への印象は悪くなり、
結局、このワイパーゴムの3倍の金額のゴムに戻しました。
そのゴムは、以前部品商で購入していたワイパーゴムで、
そのゴムは2年近く使用しても破れることはありませんでした。

結論
安物買いの銭失い

2人が参考にしています
対象商品:
16338132
2018-12-06
用途:
ワイパーの替えゴム
製造業

まだしよいない為使用感とかはわかりませんが見た感じは良さそうです

対象商品:
16338263
2017-09-11
用途:
車検時のサービスのゴム
自動車・二輪車・自転車関連業

新品時では問題なく水はけも良いです。1年後はどうでしょうか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする