曜日別特売
A10-UBF-L 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)(フランジ形・レバー式) 東洋バルヴ 16338595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A10-UBF-L 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)(フランジ形・レバー式) 東洋バルヴ 16338595
A10-UBF-L 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)(フランジ形・レバー式) 東洋バルヴ 16338595

10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)(フランジ形・レバー式)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
呼び径(B)1-1/2
呼び径(A)40
内容量1個注文コード16338595品番A10-UBF-L
参考基準価格(税別)¥74,100販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2形状ストレート材質(本体)SCS13A寸法L(mm)165寸法H(mm)113接続方式管フランジ寸法D1(mm)230材質(シート)R-PTFE材質(ボール)SCS13A使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)目安:-29~120℃の静流水 1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする