ベストセレクトバー タイル樹脂壁面手すり

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16338884 品番 UA-400-10
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

手すりの後付けが困難であったユニットバス、タイルパネルに取り付けできます。
ベース部圧着機構により特殊接着シートを確実に接着、タイルパネルにしっかりと後付けできるタイプの手すりです。
36タイル(109角108角)へも現場対応可能
100角、150角、200角タイルの他、旧来の36タイルへも設置できます。この大きさのタイルへは手すりのアジャスターで調整することで現場で取り付けピッチを合わせることができます。
(600用/556mm対応、400用/444mm対応)

寸法(mm)400 仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品 適合タイル壁面・パネル用(タイル壁面、タイルパネル、樹脂パネル) 型式ストレート 強度脱離/100kgf
注意
※施工には混合ガン(SB-310)が必要です。
【取付けられない壁面】
※石膏ボード(壁面、クロス仕上げ)などの弱い壁面、ユニットバスの内装リフォームを行った浴室には設置できません。
※メーカーの純正ユニットバスを対象に施工してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16338936
2025-11-21
用途:
タイル用の手摺り
立石建具店 様 (建設業・工事業)

家のお風呂場は古くてブロックで壁が出来ていて
そのブロックに直にタイルが張り付けられている
だけなので穴あけやピスト止めが出来ない中、
このビズで固定しないタイプの手摺りが見つかり
とても重宝しました。

対象商品:
16338936
2018-09-25
用途:
玄関ホールに
建設業・工事業

玄関ホールのタイル面に、混合接着材と合わせて使用しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする