TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
帯電防止性グランカート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(kg)
200
注文コード
16339986
品番
TP-E702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,500
この商品は
耐荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
表面抵抗値10
11
Ω〜10
12
Ωで帯電を嫌う、精密測定装置などの運搬用に大変便利です。
耐荷重(kg)
200
質量(kg)
10.7
仕様
固定ハンドルタイプ、組立式
トラスコ品番
489-3441
材質
樹脂
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
718×468×170
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
適合品番
TP-700FB
ハンドル高さ(mm)
900
キャスター径(Φmm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16339986
TP-E702
16279533
TP-E702
帯電防止性樹脂運搬車グランカート 固定
TRUSCO
1台
¥
32,980
税込
¥
36,278
重複登録の為