TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
帯電防止性グランカート
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16340004
品番
TP-E802
参考基準価格(税別)
¥51,430
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
表面抵抗値10
11
Ω〜10
12
Ωで帯電を嫌う、精密測定装置などの運搬用に大変便利です。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
800×535
床面高さ(mm)
223
質量(kg)
16.4
仕様
固定ハンドルタイプ、組立式
トラスコ品番
489-3484
材質
樹脂
車輪径(Φmm)
130
積載荷重(kg)
300
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)
535
適合品番
TP-800FB、TP-X800FB
ハンドル高さ(mm)
1053
特性
帯電防止
荷台寸法(奥行)(mm)
800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540