デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様スイッチなしリード付属 注文コード16340144 品番IR4053-10
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。
PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定
PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒
JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載
1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載
コンパレータ機能搭載
コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。

直流電圧(V)4.2/42/420/1000 交流電圧(V)420/600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×177×53 質量(g)600(電池含む、テストリード含まず) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 付属品テストリードL9787×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケース 仕様スイッチなしリード付属 トラスコ品番758-6612 測定範囲【PVΩ測定】(DC500V)0.2〜500MΩ/±4%rdg.、501〜2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.2〜1000MΩ/±4%rdg.、1010〜4000MΩ/±8%rdg.、(その他)0〜0.199MΩ/±2%rdg.±6dgt.【絶縁抵抗測定】(DC50V)0.2〜10MΩ/±4%rdg.、10.1〜100MΩ/±8%rdg.、(DC125V)0.2〜25.0MΩ/±4%rdg.、25.1〜250MΩ/±8%rdg.、(DC250V)0.2〜50MΩ/±4%rdg.、50.1〜500MΩ/±8%rdg.、(DC500V)0.2〜500MΩ/±4%rdg.、501〜2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.2〜1000MΩ/±4%rdg.、1010〜4000MΩ/±8%rdg. タイプスイッチなしリード 適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V 定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000 表示半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて) 機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 応答時間比較判定:0.8秒、PV比較判定:4秒(メーカー規定の条件にて) 抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1 確度【絶縁抵抗測定】±4%rdg. 直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)〜1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし) 交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし) 抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200〜10.00MΩ、(DC125V)0.200〜25.0MΩ、(DC250V)0.200〜50.0MΩ、(DC500V)0.200〜500MΩ、(DC1000V)0.200〜1000MΩ 過負荷保護AC660V(10s)、DC1200V(10s)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品説明動画

太陽光発電システム用 絶縁抵抗計IR4053製品紹介
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16340153
2019-04-03
用途:
太陽光パネルの絶縁抵抗測定
大隅電気設備管理事務所 様 (サービス業)

数値安定までにやや時間を要する。幹線が多い測定の場合は、不向き。

対象商品:
16340153
2018-10-16
用途:
受電設備(6,600Vおよび低圧)の停電点検時
電気・ガス・熱供給・水道業

まず仕様レンジが豊富で一台有れば1,000V〜50Vそれに太陽光パネルのPVΩまで測定出来る。今までは数台のメガーを使い分けていたが、IR4053-11導入後大幅に作業効率が上がった。停電点検は決められた時間内に完了させなければ、お客さんに迷惑を掛けてしまうので重宝しています。またリード線収納スペースが使いやすく、吊り紐の使い勝手も満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
16340144
2017-10-25
用途:
漏電が出た時の測定、太陽光の絶縁測定
安田電気設備管理ジムショ 様 (建設業・工事業)

太陽光セルの絶縁抵抗を測るのに従来はセルを短絡させて測っていたが、この測定器はそのまま測れるので、非常に便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする