2Pブロンズ 防犯用窓締りギブアップ フジテック・ジャパン 16342603 2Pブロンズ 防犯用窓締りギブアップ フジテック・ジャパン 16342603

防犯用窓締りギブアップ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 16342603 品番 2Pブロンズ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。
ウィンドファンなどの中間しまりに使用したりと自由な位置で止める事が出来ます。

材質/仕上(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上、(押板)天然ゴム ブロンズ 取付け方法外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「ギブアップ」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、ツマミを回して固定してください。 取付可能寸法(mm)27〜43
注意
※強く締めすぎるとサッシや枠が変形する恐れがあります。
※サッシや枠によって取付けできない場合があります。
※上側取付け、取外しする際は、落下に十分注意してください。
※ギブアップは防犯効果を高めるための補助錠ですので、それ以外の目的には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16342594
2021-05-14
用途:
猫の通路をDIYしたのでサッシ戸をそのぶん開けておく必要があり購入しました
その他業種

自由な位置に固定でき、設置も簡単で価格もリーズナブル。適度な重みがあって使いやすいです。つまみの高さがもう少し高いと更に使いやすいかも。つまみを回して突っ張って固定する仕組みなので、厳重なセキュリティという訳には行きませんが、ちょっとした戸締りには最適です!再購入します。

対象商品:
16342603
2020-08-12
用途:
引き違い扉の戸締まり

かなり昔の戸締りは持っていたのですが、古い木製枠の建具だったのでレールと横に使うには厳しかった。 これは思った方法で枠と戸締りが出来るので助かりました、 広がる幅も広いので結構使えると思います。

対象商品:
16342603
2019-04-17
用途:
網戸の、隙間、の 防犯用
サービス業

簡単に取り付け、取り外しでき、幅を広くしたり狭くしたりも
その都度でき便利です。網戸の、隙間、空気抜かしたまま、防犯できてます。防犯用窓締り!買ってよかったです。
ありがとうございました。

対象商品:
16342594
2017-12-22
用途:
寒さ対策

開け閉めの頻度が高いドアに取り付け。片方を開けると逆側が開いてしまい今の時期隙間風が入り寒かったので、片方を締切にしてこれで固定した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする