画像準備中

マスター330

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6枚) 注文コード16343048 品番148-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,160
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マスターは仮枠大工の定番鋸として鋸業界では定着しています。
刃には四列目を採用し、建築材の大半を占める合板や集成材を抵抗なく切る事が出来ます。
また刃先には衝撃焼入れをすることで、耐久性に優れ永切れします。
発売当初から何度か改良して、現在の柄は樹脂コアを使用し、アルミパイプフレームになり、頑丈さが増しました。
手に持った感触も少し重みがある分、しっかりとした切れ味を手で感じていただけると思います。
もちろん、切れ味は四列目・とびアサリを使用しているので抜群です。
マスターは替刃式で、着脱方法もワンタッチで出来るのでとても便利です。

用途
仮枠大工、建築大工でご使用いただけます。
乾燥木材のコンパネ、無垢材・集成材に適しています。
大工鋸として定着していますが、生木を切る事も出来ますし、まぐろの解体に使われる事もあります。
刃渡り(mm)330 使用時寸法(mm)365×60×1.4 種別替刃 質量(g)100 切り幅(mm)1.35 目数11枚目/30mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16343048 148-33 10255402 148-333 マスター 替刃 Silky(ユーエム工業) マスター 替刃 Silky(ユーエム工業) 1枚 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする