画像準備中

マスター360

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16343057 品番 149-36
参考基準価格(税別)¥5,920 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

マスターは仮枠大工の定番鋸として鋸業界では定着しています。
刃には四列目を採用し、建築材の大半を占める合板や集成材を抵抗なく切る事が出来ます。
また刃先には衝撃焼入れをすることで、耐久性に優れ永切れします。
発売当初から何度か改良して、現在の柄は樹脂コアを使用し、アルミパイプフレームになり、頑丈さが増しました。
手に持った感触も少し重みがある分、しっかりとした切れ味を手で感じていただけると思います。
もちろん、切れ味は四列目・とびアサリを使用しているので抜群です。
マスターは替刃式で、着脱方法もワンタッチで出来るのでとても便利です。

用途
仮枠大工、建築大工でご使用いただけます。
乾燥木材のコンパネ、無垢材・集成材に適しています。
大工鋸として定着していますが、生木を切る事も出来ますし、まぐろの解体に使われる事もあります。
刃渡り(mm)360 使用時寸法(mm)755×120×25 種別本体 質量(g)370 切り幅(mm)1.5 目数9枚目/30mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする