ミニミニ2プラ用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16343127 品番 164-15
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンパクトで安心な鋸をお探しの方にぴったりの鋸が「ミニミニ2」です。
刃は三種類、木工用・プラスチック用・金属用をご用意しています。
木工用は薄板やベニア板を切る時に、プラスチック用はホビーなどでプラスチック素材の物を切る時に、金属用はアルミなどの柔らかい金属を切る時に活用します。
刃がとても細かく、外観が可愛らしいので「鋸=刃が危ない」というイメージがガラっと変わる製品になっています。
ホビーや日曜大工、もちろんプロの方が細かい作業をされる時などに使う事も出来ます。
3タイプとも柄とネジは互換性があるので、替刃を買っていただければ取り替える事が可能です。

用途
建築大工でご使用になれます。その他にホビーや日曜大工にも適しています。
プラスチック・エンビに適しています。
刃渡り(mm)150 使用時寸法(mm)270×60×20 種別本体 質量(g)125 収納時寸法(mm)270×65×20 切り幅(mm)0.82 目数24枚目/30mm
注意
※刃が細かいので、厚い・硬い物には刃が負けてしまう恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16343127
2020-11-05
用途:
ガラス戸レールを切るのに使いました。
建設業・工事業

持ち手がしっかりしていて引きやすいです。大きさもちょうどいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする