画像準備中

ミニミニ2金属用

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16343145 品番 166-15
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンパクトで安心な鋸をお探しの方にぴったりの鋸が「ミニミニ2」です。
刃は三種類、木工用・プラスチック用・金属用をご用意しています。
木工用は薄板やベニア板を切る時に、プラスチック用はホビーなどでプラスチック素材の物を切る時に、金属用はアルミなどの柔らかい金属を切る時に活用します。
刃がとても細かく、外観が可愛らしいので「鋸=刃が危ない」というイメージがガラっと変わる製品になっています。
ホビーや日曜大工、もちろんプロの方が細かい作業をされる時などに使う事も出来ます。
3タイプとも柄とネジは互換性があるので、替刃を買っていただければ取り替える事が可能です。

用途
建築大工でご使用になれます。その他にホビーや日曜大工にも適しています。
プラスチック・エンビに適しています。
刃渡り(mm)150 使用時寸法(mm)270×60×20 種別本体 質量(g)125 収納時寸法(mm)270×65×20 切り幅(mm)0.82 目数42枚目/30mm
注意
※刃が細かいので、厚い・硬い物には刃が負けてしまう恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16343154
2023-06-14
用途:
金属加工
山内商会 様

押しても引いても切れるので便利です。
あまり硬いものだと、刃がダメになるので気を付けてます。

対象商品:
16343154
2020-02-25
用途:
ノコの替え刃に

本体はコンパクトで工具箱に入るサイズのノコギリです。
バイクや車のメンテナンス等にちょっとしたステーを作成したりするのに便利です。
本体を買ったホームセンターに替え刃が売っていなかったので
購入できて本当に良かった。

対象商品:
16343154
2020-01-23
用途:
軽金属の切断
その他業種

以前ホームセンターで本体と替刃を購入しましたが、替刃の在庫が無くなった為ホームセンターへ買いに行ったら取り扱いを辞めたと言うので、工具店等々探して見たが、何処にも売って無く、モノタロウさんで見つけ助かりました。アルミ、真鍮などの軽金属切断加工に最適で
気に入っていたので本当に助かりました。またリピします。

対象商品:
16343154
2017-03-11
用途:
3mm厚アルミ棒カットに使用

切断がきれいに切れるので使用。鉄棒のカットをすると刃こぼれするので鉄には古い刃を使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする