はやうち

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16343163 品番177-02
参考基準価格(税別)¥8,980 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。
軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。

用途
林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)390 種別替刃 質量(g)280 収納時寸法(mm)475×130×2.3 切り幅(mm)2.3 目数6.5枚目/30mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16343163
2022-07-28
用途:
庭木の枝うちほか
電気・ガス・熱供給・水道業

切れ味が良いように感じます。
今使用しているものは2段ですが使い慣れてきたのでもう少し高い枝を地上から安全に切り落とせるよう3段のものを購入検討したい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする