画像準備中

ZUBAT(ズバット)240

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16343416 品番 270-24
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。
剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。
足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。
しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。

用途
造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)240 使用時寸法(mm)385×95×25 種別本体 質量(g)415 収納時寸法(mm)450×125×40 切り幅(mm)1.3 目数7.5枚目/30mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする