画像準備中

フォレスター3段4.5m

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード16343556 品番273-45
参考基準価格(税別)¥25,630 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

フォレスターは「3段伸縮ポール」により、コンパクトに収納が出来、持ち運びがとても便利です。
さらに、シルキー高枝鋸用のフックが標準装備されているので、作業の効率をUPさせる事が出来ます。
樹木の高さで選べる2タイプをご用意しておりますので、お客様のお好みで選んでいただけます。

用途
造園・果樹園・ゴルフ場の剪定、林業の枝打にご使用になれます。
生木剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)380 使用時寸法(mm)4600×290×55 質量(g)2080 収納時寸法(mm)2175×290×55 切り幅(mm)1.7 目数7.5枚目/30mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16343556
2022-04-12
用途:
伐採
農・林・水産業

鋸刃はシルキーのもの以外は考えられないです。頑丈さと重量のバランスがいい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする