画像準備中

ゴムボーイ 極細目240

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16343626 品番 298-24
参考基準価格(税別)¥4,430 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

20枚目という細かい目により、大工作業ではもちろん、竹や家具建具にもご利用いただけます。
もっと幅広くゴムボーイをお使いいただけるように、ゴムボーイでしたら互換性はもちろんございますので他の目の替刃と交換してお使いいただくとより一層便利さが増すと思います。

用途
建築大工、造園の竹細工、家具建具にご使用になれます。
薄板ベニヤ、無垢集成材、黒檀、竹細工に適しています。
刃渡り(mm)240 使用時寸法(mm)505×65×25 種別本体 質量(g)250 収納時寸法(mm)270×60×25 切り幅(mm)0.95 目数20枚目/30mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする