画像準備中

ポケットボーイ 替刃

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 刃わたり(mm)130 注文コード16343775 品番347-13
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は刃わたりなど10種類から選べます 他の種類を見る

ポケットボーイは小さくても百人力の驚異の切れ味。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。

全長(mm)165 切り幅(mm)1.1 刃わたり(mm)130 目数(mm)8枚 質量(g)25 目の粗さ粗目 用途アウトドア、大工、剪定 種別替刃 収納時寸法(mm)165×40×1.2 使用時寸法(mm)- 刃渡り(mm)130 目数8枚目/30mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10254964
2025-06-25
用途:
枝の剪定。細木の伐採。
製造業

210mmも使ってますが、こちらも取り回し良く、切れ味抜群のため重宝してます。

対象商品:
16343775
2021-05-30
用途:
果樹剪定
古川農園 様 (農・林・水産業)

コンパクトなサイズで、使い勝手が非常によい。切れ味がよい。替え刃にしてはやや高価。しかし、このサイズのノコギリは他にないため重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする