画像準備中

ビッグボーイ 万能目

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16343793 品番 350-36
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。
軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。
両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。
また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。
グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。
デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。
その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。
切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。

用途
仮枠大工、造園やゴルフ場の剪定、果樹園などでお使いになれます。
乾燥木材のコンパネ・無垢材・集成材、生木の剪定や竹の伐採に適しています。刃渡りが360mmあるので、直径200mmぐらいまでならこれらの材質の木を切る事が可能です。
刃渡り(mm)360 使用時寸法(mm)765×70×20 種別本体 質量(g)400 収納時寸法(mm)410×75×20 切り幅(mm)1.3 目数10枚目/30mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16343802
2021-06-30
用途:
造林作業
農・林・水産業

枝打ちにもってこいの商品で、セットでやに取り洗剤、工具の組み合わせで、もっと売れるかのしれませんね。

対象商品:
16343802
2020-04-28
用途:
庭木や畑の果樹の剪定、雑木の伐採に使用しました。
その他業種

細い枝から太い枝までスムーズに切ることが出来て重宝しています。
これまで3年間、刃こぼれすることも無く使えました。
切れ味が悪くなったので替刃を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする