画像準備中

ビッグボーイ 細目

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16343827 品番 353-36
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。
軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。
両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。
また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。
グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。
デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。
その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。
切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。

用途
建築大工、仮枠大工、造園や林業での竹細工や竹伐採などでお使いになれます。
乾燥木材の無垢材・集成材・薄板・ベニヤ・コンパネ、竹の細工や伐採に適しています。孟宗竹なども切る事が可能です。
刃渡り(mm)360 使用時寸法(mm)- 種別替刃 質量(g)85 収納時寸法(mm)400×45×1.3 切り幅(mm)1.2 目数13枚目/30mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16343827
2021-01-04
用途:
孟宗竹の伐採作業に使用しています
運輸・通信業

孟宗竹は直径20cmくらいあり、刃渡り36cmは切りやすく効率的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする