画像準備中

ロングボーイ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16343906 品番 366-36
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ロングボーイの良さはなんといっても高枝鋸なのにこのコンパクトさ!
最長3.6mまで伸び、収納時はブレードが折り込める事により、1.45mまでコンパクトになります。普通車のトランクにも楽々入るので持ち運びにとても便利です。
未来目・アサリ無しの刃なので様々な方向の切断を可能にし、切り口がとても美しく仕上がります。

用途
造園・ゴルフ場での剪定、林業の枝打、森林ボランティアにご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)360 折込 使用時寸法(mm)- 種別替刃 質量(g)125 収納時寸法(mm)360×75×1.5 切り幅(mm)1.45 目数7.5枚目/30mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする