ハヤテ2段セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード16343915品番370-42
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

はやうちにないものプラスしてグレードアップさせて出来上がったのがハヤテです。
ポールをさらに強度を増したものにし、刃は420mmという大型のカーブソーを採用しました。
さらにそのブレードの鎌刃と鋸刃はセパレートタイプになっておりますので、交換時にとても便利です。
黄色がメイン色になっていますので、森の中にいても警告色となり目立ち安全です。

用途
林業の枝打、ゴルフ場の剪定、造園の剪定にご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)420使用時寸法(mm)3780×210×70質量(g)2470収納時寸法(mm)2420×210×70切り幅(mm)1.75目数6.5枚目/30mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする