画像準備中

カタナボーイ500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16344134 品番 404-50
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

国内最大級の『500mm』、さらに『650mm』を加え、あらゆる太枝に対応します。
切断砥石カット目立で得られる鋭い切れ味をゴムグリップが最大限に引き出します。
国内最大級の鋸刃でありながら、シルキーならではのアサリなし鏡面仕上げによって切り口の美しさを見事に実現しました。
国内最大級の折込鋸を安心してご使用して頂くためにストッパー固定ネジを採用しました。
使用時・収納時には、ストッパー固定ネジを確実に締めて頂きますと、鋸刃をより安定した状態でご使用いただけます。
軽くて丈夫な柄を実現するために、柄にはアルミボディを使用しています。
付属されたショルダーバッグはカッコよく、安全にカタナボーイを持ち運びできます。
両手でゴムグリップを握ってチカライッパイ引くと、これまでに経験したことのない切れ味を体験することでしょう。

用途
造園の剪定、林業の間伐、森林ボランティアなどでご利用いただけます。
切断に適した生木のサイズは、刃渡りの約1/3を目安としてください。
少し腕を伸ばせば、今まで鞘入鋸では届かなかった高い枝も切ることができます。また、1ストロークで切れる量が多く、丸太切り大会などでも活躍すること、間違いありません。
刃渡り(mm)500 折込 使用時寸法(mm)- 種別替刃 質量(g)250 収納時寸法(mm)570×75×2.0 切り幅(mm)1.95 目数5枚目/30mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする