画像準備中

ゴム太郎2段切り300

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16344222 品番 410-30
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ゴム太郎2段切りは造園・林業のプロの方からのお声で出来た製品です。
ゴム太郎の刃の背にバックティースを付け、木の切断作業をもっと楽に行えるように工夫された製品です。
今まで手首を返して行わないといけなかった2段切りがにぎったままの手で行えます。
ゴム太郎シリーズなので、他のゴム太郎の製品と互換性がございます。

用途
造林・果樹園での剪定、林業で枝打ちにご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)300、(バックティース)120 使用時寸法(mm)- 種別替刃 質量(g)100 収納時寸法(mm)420×70×1.5 切り幅(mm)1.4、(バックティース)1.1 目数8枚目/30mm、(バックティース)10枚目/30mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする