画像準備中

ゴムボーイ7 万能目300

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード16344265 品番411-30
参考基準価格(税別)¥6,450 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

『ゴムボーイ7』はゴムボーイと同じ刃を使って、直柄・鞘入りにしたものです。
ゴムボーイの切れ味を沢山のお客様に知ってほしい、感じてほしいという思いから折込式だけでなく鞘入りも作りました。
新しく刃の種類に荒目が加わり、細目・万能目とサイズが210mm/240mm/270mm/300mmと様々な用途に応じて刃の種類やサイズ、折込式か鞘入り…お客様の好みによって使い分けて下さい。
切り口もアサリ無しなのでとても滑らかで綺麗です。
鞘はストッパー構造により、逆さにしても鋸が抜けにくくなっていますので安心して作業していただけます。
万能目には黄色、細目には青色、荒目には赤色を外観に使い、シンプルですが、デザイン性が高い製品になっています。

用途
仮枠大工、建築大工、造園・果樹園・ゴルフ場での剪定、森林ボランティアなどプロの方から一般の方まで幅広くお使いいただけます。
乾燥木材のコンパネや無垢材・集成材、生木の剪定に適しています。どんな場面でも使える様になっています。
.
刃渡り(mm)300 使用時寸法(mm)470×100×25 種別本体 質量(g)400 収納時寸法(mm)490×110×40 切り幅(mm)1.3 目数10枚目/30mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする