画像準備中

ゴムケース W

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16344484 品番503-20
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

剪定鋸と剪定バサミを同時に携帯できます。

用途折込鋸をベルトへ携帯できます。 材質エラストマー 寸法(mm)240×80×50 質量(g)100 適合サイズ(mm)210の折込鋸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする