画像準備中

ゲンキ 手曲390

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード16344545 品番550-39
参考基準価格(税別)¥5,760 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

昔から伝わる手曲鋸の良さを残しつつ、メーカーオリジナルのGENKiグリップを採用した事で力いっぱい鋸を挽く事が出来ます。
GENKiグリップの良さは脱着時に工具を使わず脱着出来る事、そして、ブレードをそのままグリップで包んでいるので作業時にしっかり掴むことが出来、滑りにくくなっている事です。
刃は研磨をしてアサリ分けをしているベーシックな手曲鋸の刃になっております。

用途
林業の間伐・森林ボランティアにご使用になれます。
生木の間伐に適しています。
刃渡り(mm)390 使用時寸法(mm)610×150×25 質量(g)345 切り幅(mm)1.9 目数5〜6.5枚目/30mm
注意
※替刃販売はしておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする