画像準備中

シルキー オノ120

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16344728 品番 568-12
参考基準価格(税別)¥9,540 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

シルキーナタと同様、グリップがモノコントラクション構造になっているためグリップのガタツキが無く、切れ止んだ際には道具なしで簡単に予備の切れる状態のブレードに交換する事が出来ます。
また、ブレードは通常通り研ぎ直してご使用していただけます。
ケースは軽量化の為に布ケースを採用しました。グリップはシルキーナタと互換性があります。

用途
造園・林業・アウトドアに適しています。
枝バラシ・アウトドア。
刃渡り(mm)120 使用時寸法(mm)310×130×25 種別本体 材質合金鋼 質量(g)760 板厚(mm)5.7 収納時寸法(mm)340×150×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする