画像準備中

パンチングボード用キャッチフック

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード16344965 品番PBHF-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ) トラスコ品番780-6655 穴径(Φmm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16345394
2021-03-20
用途:
工具の整理
その他業種

問題点は2ヶ所
■1点目
2セット購入したが、それぞれ仕上がりが違っていた。挟む部分の開き具合が、おそらく少し開いたものが正常と思われる。1セットは完全に閉じており、かなり力を入れないと挟めない。有孔ボードに引っ掛けただけのものに、そこまで力は入れられない。
ペンチで無理矢理開いて調整して使っています。

■2点目
厚み5mmの有孔ボードには使えない。
薄い金属や樹脂の有孔ボード用。

3人が参考にしています
対象商品:
16345394
2019-08-08
用途:
清掃用具等の引っ掛け

試しに1つ購入したのですが、パンチングボードに引っ掛けずらく、無理やり引っ掛けました。少し改善してほしいです!

対象商品:
16345394
2017-05-16
用途:
有孔ボードにゴムハンマーの固定
建設業・工事業

2個入り。左右のフック部分の上下のずれ、開きの個体差が大きい。固定するものがラフに扱えるものなのでなんとか許容。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする