画像準備中

パンチングボード用L型フックお徳用

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード16345053 品番PBLFN-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お徳用タイプ。
横ぶれ防止金具が付いています。

用途パンチングボードにご使用頂くフックです。 適合穴ピッチ25.4mm(1インチ) 穴径(Φmm)5
注意
※キャップは付属されておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16345482
2022-07-13
用途:
物を引っ掛ける

とても使いやすくグラグラしない様に留め具も同梱されています。100均の物はその留め具が無いのでこの商品でないと駄目です。また足りなくなれば再度購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
16345482
2019-01-13
用途:
工具整理
卸売・小売業

L字フック2つで電動工具を掛けたり
1つでペンチ、ニッパーを掛けたり
便利に使えました

2人が参考にしています
対象商品:
16345482
2019-03-03
用途:
商品陳列
有限会社パルトレーディング 様 (卸売・小売業)

使いやすくサイズ感もよかったです。デザインも日本のものはJ形になりがちですがL形なので格好も良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
16345482
2018-11-29
用途:
パンチングボード用
その他業種

普通に便利です。
一般的なこの形が一番使いやすいと感じました。

対象商品:
16345482
2018-05-07
用途:
パンチングボード用
その他業種

自社製品のおかげか低価格でありながら丈夫で、使い勝手がよくて重宝しています。

対象商品:
16345482
2018-01-25
用途:
パンチングボード用

夕方発注して翌日午前に届き驚きました。使い勝手はよかったです。25mmビッチ5mm穴用のボードにびったりで、付属の振れ止め金属により全然ぶれません。とても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
16345482
2017-03-23
用途:
行事での展示物取り付け
その他業種

展示物により取り付け位置を移動することが多いので、もう少し簡単に取り付けられると助かります。

対象商品:
16345482
2016-05-05
用途:
ガレージの整理に便利
ビジネスホテル イズミヤ 様

パンチングボード(有孔板穴あきボード)の取り付けるフックです。ホームセンターを探しましたがお値段が思いのほか高かったのですがさすがモノタロウ安い!種類も豊富でガレージライフを楽しめます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする