メイン画像
トヨトミ
トヨトミの 冷房用品
トヨトミの 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
トヨトミの 冷風機
窓用エアコン1.8kW 人感センサー付 TIW-AS18P(W)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16345090
品番
TIW-AS18P(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
センター吹き出しなので部屋をムラなく冷やします。
安心・安全の日本製です。
ノンドレン機構です。
人感センサー機能付きです。
用途
室外機が置けない場所や工事ができない場所に
賃貸住宅など工事ができない場合に
付属品
アルミ製標準取付枠
仕様
人感センサーモデル
トラスコ品番
701-5234
色
ホワイト
電源(V)
単相100
電源コード(m)
1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)
1.6/1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
575/674
本体寸法(mm)奥行
275
本体寸法(mm)高さ
742
本体寸法(mm)幅
361
騒音値(dB)(50/60Hz)
44
標準消費電力料金(円/h)
15.5/18.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません