画像準備中

パンチングボード用5連フック

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16345123 品番PBYF-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フックが5個連なったパンチングボード用フックです。

適合穴ピッチ25.4mm(1インチ) トラスコ品番780-6817 穴径(Φmm)5
注意
※アイテックパンチングボード専用(ビスピッチ1インチ約2.24cm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
穴のピッチが合わずに使えない
農・林・水産業

穴のピッチが合わずにボードにはまらない。また差し込み部分が長いので、ボードの穴を広げたとしても壁に取り付けたボードにははまらない。
全く使用できない商品です。久しぶりにがっかりしました。

対象商品:
16345552
2018-11-12
用途:
工具のハンギング
Wood Tommy 様 (製造業)

剛性も高く、ハンギングの間隔もちょうどいい感じです。自分自身の無知からですが、ハンギングボードというものが3×6の穴あきべニアだと思っていました。穴のピッチが合わないのですが、ドリルで穴をあけなおして使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする