KDRD-300 ドーリー台車 光 16345202 KDRD-300 ドーリー台車 光 16345202 KDRD-300 ドーリー台車 光 16345202

ドーリー台車

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード16345202 品番KDRD-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1個から使用でき、2個、4個〜と組み合わせできますので、用途に合わせて自由に組み合わせ使用することができます。キャスターはストップ機能付です。

耐荷重(kg)30 本体寸法 直径(mm)約300 キャスター径(Φmm)約40 材質(本体)PP、(キャスター)ナイロン、(取付ピン)スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16345202
2024-07-22
用途:
床下収納の整理

床下収納は物の出し入れが大変だが、これに乗せて収納することで楽に移動できるので、床下を隅まで使えて、出し入れも簡単にできるようになった。

対象商品:
16345202
2023-03-24
用途:
丸缶移動
関牛乳株式会社 様

キャスターをはめるだけではキャスターが抜け落ちます。力ずくで根元までカチッと音がするまで入れると固定され使用できるようになりました。組立説明に”嵌めるだけ”ではなく”カチット音がするまで押し込んでください”の記述が欲しいと思います。

対象商品:
16345202
2016-09-29
用途:
観葉植物(ゴムの木)の台車に使用
芦屋松浜ハイツ管理組合 様 (不動産業)

ご担当者様へ:早速ですが、価格が安いので仕様変更は難しいと思われます。普通はキャスターが打ち込んで嵌め殺しかナット締めで固定
します。ドーリー台車はキャスターは穴に嵌めているだけなのでドーリー台車ごと持ち上げるとキャスターが抜けますと云うか外れるので
ドーリー台車ごと引っ張り移動しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする