壁面用Pボード止め金具セット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4セット) 注文コード 16345315 品番 PBHT-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

パンチングボードと取付面との間に、簡単に空間をつくることができる専用止め具です。

材質(貫通台座)PVC、(アンカープラグ)PE、(ビス)鉄/ユニクロメッキ、(透明ワッシャー)PP、(キャップ)PP 用途パンチングボードを木、コンクリート等に取り付ける際にご使用頂く、専用止め具です。 セット内容貫通台座×4、アンカープラグ(約5×25mm・ドリル径:約5mm)×4、ビス(3.6×25.4mm)×4、透明ワッシャー×4、キャップ×4 本体寸法(mm)約Φ12×10.5 総耐荷重(kg)約20(木・コンクリート壁などに専用止め具4個使用時)
注意
※木、コンクリート壁などの専用止め金具です。石膏ボードには石膏ボード用をご使用ください。
耐荷重をお守りください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16345315
2018-02-23
用途:
空いている壁面に穴あきボードを付けて絵画・写真等を飾るためボードを取り付けました。
不動産業

貫通台座を壁とボードとの間に挟みながら木ネジを締め付けるのに難渋しました。結局貫通台座を両面テープで壁面のきりもみ部にくっつけて板を止めました。一人での作業には工夫が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
16345306
2017-05-27
用途:
Pボード固定

ナットなどで代用できるけどいい場所にPボードを設置するのでどうせなので専用品を買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする