パンチングボード用フック小 Wリング

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード16345324 品番PBWA-10
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パンチングボードを洗面所等にご使用の場合、歯ブラシ等細い形状のものを入れるのに便利です。

材質ステンレス(SUS304) 用途パンチングボードにご使用頂くWリング型のフックです。 仕様底部止め付 適合穴ピッチ25.4mm(1インチ) 穴径(Φmm)5 リング内径(Φmm)約15
注意
※アイテックパンチングボード専用。(ビスピッチ1インチ約2.24cm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16345324
2020-05-30
用途:
パンチングボード用

上のリングと下のリングの方向が揃ってなく、少々調整をして取り付けが必要になるかも。精度は良くないが、調整は可能。

対象商品:
16345324
2018-06-04
用途:
歯ブラシを立てています。
サービス業

壁に歯ブラシを立てた事で、お掃除が楽になりました。定位置が出来、見た目も綺麗だし、取り出しやすく片付けやすいので、家族にも好評です。

対象商品:
16345324
2019-05-13
用途:
有孔ボードでのドライバー整理
学校法人北海道科学大学 様 (教育・研究機関)

有孔ボードにドライバーを掛けたかったので購入。NO.0,NO.00など細めのドライバーはこれじゃないと引っ掛らないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする