光
光の 内装商品
光の 収納用品
光の 室内収納
パンチングボード用フックAキャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
キャップ色
黒
注文コード
16345342
品番
PBAF-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
キャップ色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
横揺れ防止の形状となっております。
ケガ、キズ防止のためキャップ付です。
適合
穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)
5
キャップ色
黒
寸法(mm)
約48×28(15)×3.6
材質(フック)
スチール/クロームメッキ仕上げ
材質(キャップ)
PVC
用途
パンチングボードにご使用頂くフックです。