PBCF-30 パンチングボード用フックC 光 16345385

PBCF-30 パンチングボード用フックC 光 16345385
PBCF-30 パンチングボード用フックC 光 16345385

パンチングボード用フックC

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード16345385品番PBCF-30
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
材質スチール/クロームメッキ仕上げ適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)トラスコ品番780-6647穴径(Φmm)5内径(mm)フック幅/約40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-11-23
用途: 工作時
サービス業

いろいろ種類があり迷いましたが、こちらはカッターを入れるのにピッタリでした!

対象商品 : 16345385
2020-05-28
用途: 用途不明のため保留
製造業

ハサミを保管するために購入してみたのですが、
取り出しにくいので、ほかに使えないか思案中です。どういったものに使うのを推奨しているのかが分かるといいなぁと思いました。

対象商品 : 16345385
2019-05-13
用途: 有孔ボードにペンチなどを収納
学校法人北海道科学大学教育・研究機関

有孔ボードにペンチなどを引っ掛けて収納する目的で購入。持ち手部片方だけ引っ掛けると金具1個に2つくらい掛けられるので便利。

2が参考にしています
対象商品 : 16345385
2018-11-29
用途: パンチングボード用
その他業種

普通に便利です。
ワイヤーメッシュ用フックは手軽に安く入手できるので、もう少し安ければ言う事なしなのですが。

対象商品 : 16345385
2018-03-14
用途: パンチングボードに取り付け、ラジオペンチ等を配設した。

他社を比べ、安価なので大変助かります。ラジオペンチ、ニッパー等を配設でき、便利です。

対象商品 : 16345385
2017-07-30
用途: 工具収納

ペンチ、ニッパー等の収納に利用しております。
工具のサイズ・形状によっては引き出す時に引っかかる時があり、その際にフックが持ち上がりパンチングボードから外れてしまう事がありますがおおむね満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 16345385
2016-08-17
用途: パンチングボードにニッパやプライヤーをホールドするのに使用

ニッパやプライヤーをぶら下げるのに丁度良い寸法で満足です。

対象商品 : 16345385
2016-03-19
用途: 工具類の保管
建設業・工事業

パンチングボードでニッパー・ペンチ類の固定にちょうど良いサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする