パンチングボード用U型フックキャップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) キャップ色 注文コード16345403 品番PBUF-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品はキャップ色4種類から選べます 他の種類を見る

横ぶれ防止金具が付いています。

適合穴ピッチ25.4mm(1インチ) 穴径(Φmm)5 キャップ色 寸法(mm)約48×49(44)×3.6 材質(フック)スチール/クロームメッキ仕上げ 材質(止具)ステンレス 材質(キャップ)PVC 用途パンチングボードにご使用頂くフックです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16345403
2019-10-25
用途:
趣味のディスプレイ
建設業・工事業

作りがしっかりしており、振れ止めが有効に効いていて使いやすい。
仕上がりもよい。

対象商品:
16345403
2018-02-23
用途:
空いている壁面に穴あきボードを付けて絵画・写真等を飾るため求めました。。
不動産業

使用はこれからのことです。使い心地は悪くなさそうです。

対象商品:
16345403
2017-02-05
用途:
ボードへ小物をひっかける

ホームセンターでも取扱いしていなかったので助かりました。製品もしっかりした作りです。もう少し安いと嬉しいのですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする