PBUF-42 パンチングボード用U型フックキャップ 光 16345412

パンチングボード用U型フックキャップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(4個)キャップ色注文コード16345412品番PBUF-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

横ぶれ防止金具が付いています。

用途パンチングボードにご使用頂くフックです。適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5キャップ色寸法(mm)約48×49(44)×3.6材質(フック)スチール/クロームメッキ仕上げ材質(止具)ステンレス材質(キャップ)PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16345403
2019-10-25
用途: 趣味のディスプレイ
建設業・工事業

作りがしっかりしており、振れ止めが有効に効いていて使いやすい。
仕上がりもよい。

対象商品 : 16345403
2018-02-23
用途: 空いている壁面に穴あきボードを付けて絵画・写真等を飾るため求めました。。
不動産業

使用はこれからのことです。使い心地は悪くなさそうです。

対象商品 : 16345403
2017-02-05
用途: ボードへ小物をひっかける

ホームセンターでも取扱いしていなかったので助かりました。製品もしっかりした作りです。もう少し安いと嬉しいのですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする