光
光の 内装商品
光の 収納用品
光の 室内収納
パンチングボード用L型フックキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
キャップ色
黒
注文コード
16345428
品番
PBLF-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
キャップ色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
横ぶれ防止金具が付いています。
用途
パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合
穴ピッチ25.4mm(1インチ)
寸法(mm)
約45×54(49)×3.6
穴径(Φmm)
5
材質(キャップ)
PVC
キャップ色
黒
材質(フック)
スチール/クロームメッキ仕上げ
材質(止具)
ステンレス